WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 16-70mm2 'L' jel 100db/cso GT13534 - 0253411659
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 16-70 mm
Kábelátmérő - 8-16 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190161392
Sonepar cikkszám
GT13534
Gyártói cikkszám
0253411659
Gyártói típuskód
CLI C 3-6 GE/SW L MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
16-70 mm
Kábelátmérő:
8-16 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Felirat:
betűk
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
6 mm
Szélesség:
11 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2,5mm2 L=20,5mm szig kék