WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 A jel PA 2/4 MULTIP GT05803 - 0251311637
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 2.5-16 mm
Kábelátmérő - 4-10 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190042240
Sonepar cikkszám
GT05803
Gyártói cikkszám
0251311637
Gyártói típuskód
CLI C 2-4 GE/SW A MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
2.5-16 mm
Kábelátmérő:
4-10 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Felirat:
betűk
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
4 mm
Szélesség:
7 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak TS-15 sínre