WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 4-10 mm '2' 250db/cs SN148248 - 1568261508
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tekercsforma
Típus - közepes falú
Fogazás - nélkül
Anyag - műanyag
Érátmérő - 2.5-16 mm
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190083540
Sonepar cikkszám
SN148248
Gyártói cikkszám
1568261508
Gyártói típuskód
CLI C 2-4 GE/SW 2 CD
Kivitel:
tekercsforma
Típus:
közepes falú
Fogazás:
nélkül
Anyag:
műanyag
Érátmérő:
2.5-16 mm
Kábelátmérő:
4-10 mm
Hosszúság:
4 mm
Szélesség:
7 mm
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Felirat:
számjegy
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő vezetékhez 4-10 mm '2' 250db/cs