WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 4,8-7,4mm sárga SN116406 - 1689470004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 6-10 mm
Kábelátmérő - 4.8-7.4 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
160 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116406
Gyártói cikkszám
1689470004
Gyártói típuskód
VT SF 5/21 MC NE GE V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
6-10 mm
Kábelátmérő:
4.8-7.4 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Felirat:
nélkül
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szélesség:
7.4 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Jelölő vezetékhez 4,8-7,4mm sárga