WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 5,8-7,8mm sárga SN116409 - 1730560004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 10-16 mm
Kábelátmérő - 5.8-7.8 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
160 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116409
Gyártói cikkszám
1730560004
Gyártói típuskód
VT SF 6/21 MC NE GE V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
10-16 mm
Kábelátmérő:
5.8-7.8 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szélesség:
8.4 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Jelölő vezetékhez 5,8-7,8mm sárga