WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 6.0-10.mm2 üres GT41737 - 1746040001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kártyaforma
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Érátmérő - 4-6 mm
Kábelátmérő - 4.7-7.4 mm
Csomagolás és feltételek
160 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190986407
Sonepar cikkszám
GT41737
Gyártói cikkszám
1746040001
Gyártói típuskód
VT SF 5/12 MC NE WS V0
Kivitel:
kártyaforma
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Érátmérő:
4-6 mm
Kábelátmérő:
4.7-7.4 mm
Hosszúság:
12 mm
Szélesség:
7.4 mm
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Felirat:
nélkül
Szerelési mód:
ráhúzás
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35/16/6mm2 100A TS35 sínre csav bek