WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm, sárga SN021414 - 2005400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - címke
Érátmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 7-7 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118390209
Sonepar cikkszám
SN021414
Gyártói cikkszám
2005400000
Gyártói típuskód
SFX 11/60 MM GE
Kivitel:
címke
Érátmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
7-7 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Felirat:
nélkül
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
13 mm
Fogazás:
nélkül
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Telekommunikációs készülékek ; Feliratozó készülék szalag ; Feliratozó készülék szalag 101x54mm fehér