Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm SN134820 - 2519040000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez  60 x 11 mm SN134820

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelátmérő - 7-7 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - piros

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118530995

Sonepar cikkszám

SN134820

Gyártói cikkszám

2519040000

Gyártói típuskód

SFX 11/60 MM RT

Kábelátmérő:

7-7 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

piros

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

13 mm

Áttetsző:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm