Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SFX 11/60 MC NE WS V0 SN081400 - 1432750000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez SFX 11/60 MC NE WS V0 SN081400

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 16-500 mm

  • Kábelátmérő - 7-40 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081400

Gyártói cikkszám

1432750000

Gyártói típuskód

SFX 11/60 MC NE WS V0

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

16-500 mm

Kábelátmérő:

7-40 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

11 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs biztoítós 25mm2 32A(690V) TS35 10x38mm