Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez üres jel pattintható 3.5-7mm fehér SN014479 - 1025220000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez üres jel pattintható 3.5-7mm fehér SN014479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 4-10 mm

  • Kábelátmérő - 3.5-7 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248746286

Sonepar cikkszám

SN014479

Gyártói cikkszám

1025220000

Gyártói típuskód

SFC 3/12 MC NE WS

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

4-10 mm

Kábelátmérő:

3.5-7 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Szélesség:

12.5 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 35mm2 D=6,4mm réz ónozott