WEIDMÜLLER - Kábel jelölő címke HSS HSS 2.1-6.4 EL Y13M SN053803 - 1489560000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 1.5-6 mm
Kábelátmérő - 2.1-6.4 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118299182
Sonepar cikkszám
SN053803
Gyártói cikkszám
1489560000
Gyártói típuskód
HSS 2.1-6.4 EL Y13M
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
1.5-6 mm
Kábelátmérő:
2.1-6.4 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
13000 mm
Szélesség:
10.7 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő NJ5-18GM-N 5-25V 5mm