Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Kábelátvezetőhöz tömíőgyűrű IP54 GT64356 - 1826560000

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Kábelátmérőhöz - 14-14 mm

  • Teljes hossz - 19 mm

  • Húzásmentesítés - Nem

  • Zsugortechnika - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248329380

Sonepar cikkszám

GT64356

Gyártói cikkszám

1826560000

Gyártói típuskód

HDC KT13

Kivitel:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

14-14 mm

Teljes hossz:

19 mm

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Gáz sűrűség:

Nem

Tűzálló:

Nem

Vízálló:

Nem

Védettség:

IP54

Tömszelencék ; WEIDMÜLLER ; Kábelátvezetőhöz tömíőgyűrű