WEIDMÜLLER - Kábelátvezetőhöz tömítő 1x11 IP54 SN087539 - 1826540000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 12-12 mm
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 19 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087539
Gyártói cikkszám
1826540000
Gyártói típuskód
CABTITE KT 11
Kábelátmérőhöz:
12-12 mm
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
19 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Védettség:
IP54
Halogénmentes:
Nem
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Kábelátvezetőhöz tömítő 1x11