WEIDMÜLLER - Kábelátvezetőhöz tömítőgyűrű GT43157 - 1826510000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 9-9 mm
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 19 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248329335
Sonepar cikkszám
GT43157
Gyártói cikkszám
1826510000
Gyártói típuskód
HDC KT8
Kábelátmérőhöz:
9-9 mm
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
19 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Zsugortechnika:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vízálló:
Nem
Tűzálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Gáz sűrűség:
Nem
Felület:
kezeletlen
Relék ; Relé foglalat ; Relémodul 2váltó érintkező