WEIDMÜLLER - Kábelátvezetőhöz tömítőgyűrű IP54 GT64357 - 1826580000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 16-16 mm
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 19 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248329403
Sonepar cikkszám
GT64357
Gyártói cikkszám
1826580000
Gyártói típuskód
HDC KT15
Kábelátmérőhöz:
16-16 mm
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
19 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Védettség:
IP54
Zsugortechnika:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vízálló:
Nem
Tűzálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Gáz sűrűség:
Nem
Felület:
kezeletlen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Kábelátvezetőhöz tömítőgyűrű