WEIDMÜLLER - Kábeljelölő HS 8.5-25.4/25 MM W SN099734 - 2437790000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - címke
Érátmérő - 35-120 mm
Kábelátmérő - 8.5-25.4 mm
Típus - közepes falú
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099734
Gyártói cikkszám
2437790000
Gyártói típuskód
HS 8.5-25.4/25 MM W
Kivitel:
címke
Érátmérő:
35-120 mm
Kábelátmérő:
8.5-25.4 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25.4 mm
Szélesség:
40.5 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábeljelölő HS 8.5-25.4/25 MM W