WEIDMÜLLER - Kábeljelölő THM WO 25/76 WS SN152319 - 1774350000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0.75-150 mm
Kábelátmérő - 4.8-19.4 mm
Típus - közepes falú
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152319
Gyártói cikkszám
1774350000
Gyártói típuskód
THM WO 25/76 WS
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0.75-150 mm
Kábelátmérő:
4.8-19.4 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
fehér
Felirat:
nélkül
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
25 mm
Szélesség:
76 mm
Fogazás:
nélkül
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztás
Kábeljelölő THM WO 25/76 WS