WEIDMÜLLER - Kábeljelölő tüske SN083350 - 0559200000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - ezüst
Anyag - egyéb
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 3 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083350
Gyártói cikkszám
0559200000
Gyártói típuskód
CLI RS 3 MDCLI C 02
Szín:
ezüst
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
3 mm
Áttetsző:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 32A TS35 sínre csav bek barna