Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kábelvágó 16mm2 kábel max 35mm2 Litze G24436 - 9002660000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábelvágó   16mm2 kábel max 35mm2 Litze G24436

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 12 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 35 mm2

  • Többhuzalos vezetékhez alkalmas - Igen

  • Finomszálas vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190181970

Sonepar cikkszám

G24436

Gyártói cikkszám

9002660000

Gyártói típuskód

KT 12

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

12 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

35 mm2

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Alkalmas acéldróttal való átfonásra:

Nem

Teljes hossz:

225 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú kivitel:

egyéb

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kábelvágó 16mm2 kábel max 35mm2 Litze