Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Kábelvágó 800 mm2 / 4*185 mm2 -ig GT15915 - 9007100000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábelvágó  800 mm2  /  4*185 mm2  -ig GT15915

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - racsnis kivitelezés mechanikus

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 52 mm

  • Alkalmas acéldróttal való átfonásra - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15915

Gyártói cikkszám

9007100000

Gyártói típuskód

KT 52

Kivitelezés / üzemeltetés:

racsnis kivitelezés mechanikus

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

52 mm

Alkalmas acéldróttal való átfonásra:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; %Kábelvágó 800 mm2 / 4*185 mm2 -ig