Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kábelvágó D=70mm2-ig SN108819 - 1157820000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kábelvágó D=70mm2-ig SN108819

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 14 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 70 mm2

  • Teljes hossz - 215 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108819

Gyártói cikkszám

1157820000

Gyártói típuskód

KT 14

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

14 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

70 mm2

Teljes hossz:

215 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Alkalmas acéldróttal való átfonásra:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Kábelvágó D=70mm2-ig