Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kerámiacső 5x20mm 1,6A F gyors bizt betét SN108129 - 0430800000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kerámiacső  5x20mm 1,6A F gyors bizt betét SN108129

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 5x25 mm

  • Névleges áram - 1.6 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kioldási karakterisztika - gyors

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108129

Gyártói cikkszám

0430800000

Gyártói típuskód

G 20/1.60A/F

Méret:

5x25 mm

Névleges áram:

1.6 A

Névleges feszültség:

250 V

Kioldási karakterisztika:

gyors

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

egyéb

Kijelző típusa:

egyéb

Kerámiacső 5x20mm 1,6A F gyors bizt betét