WEIDMÜLLER - Kerámiacső 5x20mm 2A F gyors bizt betét GA00757 - 0430900000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kerámiabiztosíték
Méret - 5x20 mm
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 2 A
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190123567
Sonepar cikkszám
GA00757
Gyártói cikkszám
0430900000
Gyártói típuskód
G 20/2.00A/F
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Méret:
5x20 mm
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
250 V
Rendeltetés:
egyéb
Kijelző típusa:
egyéb
Kioldási karakterisztika:
gyors
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Kerámiacső 5x20mm 2A F gyors bizt betét