WEIDMÜLLER - Kerámiacső 5x20mm 6,3A F gyors bizt betét G19207 - 0431400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 6.3 A
Névleges feszültség - 250 V
Kioldási karakterisztika - gyors
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190086053
Sonepar cikkszám
G19207
Gyártói cikkszám
0431400000
Gyártói típuskód
G 20/6.30A/F
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
6.3 A
Névleges feszültség:
250 V
Kioldási karakterisztika:
gyors
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
egyéb
Kijelző típusa:
egyéb
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Kerámiacső 5x20mm 6,3A F gyors bizt betét