Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 85x54mm fehér SN071585 - 2005270000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 85x54mm fehér SN071585

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 450 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118390834

Sonepar cikkszám

SN071585

Gyártói cikkszám

2005270000

Gyártói típuskód

CC 85/54 MM WS

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

54 mm

Szélesség:

85 mm

Mágneses:

Nem

Magasság:

54 mm

Relék ; Egyéb relé ; Relémodul 24VDC