WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 85x54mm szürke SN071587 - 2496760000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 54 mm
Szélesség - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118506464
Sonepar cikkszám
SN071587
Gyártói cikkszám
2496760000
Gyártói típuskód
CC 85/54 MM GR VPE100
Öntapadós:
Igen
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
54 mm
Szélesség:
85 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
54 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap 85x54mm szürke