Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap CC-M 85/27 ST GT89357 - 1327670000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap CC-M 85/27 ST GT89357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - ezüst

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118132557

Sonepar cikkszám

GT89357

Gyártói cikkszám

1327670000

Gyártói típuskód

CC-M 85/27 ST

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

ezüst

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

27 mm

Szélesség:

85 mm

Mágneses:

Nem

Magasság:

27 mm

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 9000VA, 7200W