WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap CC-M 85/54 ST 1327620000 GT89358 - 1327620000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118132519
Sonepar cikkszám
GT89358
Gyártói cikkszám
1327620000
Gyártói típuskód
CC-M 85/54 ST
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
54 mm
Szélesség:
85 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
54 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap CC-M 85/54 ST 1327620000