WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap DKB LOGIMARK 81/23 1226620000 GT89359 - 1226620000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118170702
Sonepar cikkszám
GT89359
Gyártói cikkszám
1226620000
Gyártói típuskód
DKB CC 85/27
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
27 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
0.01 mm
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 3000VA, 2400W