WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap ezüst GT40241 - 1877360000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248467990
Sonepar cikkszám
GT40241
Gyártói cikkszám
1877360000
Gyártói típuskód
CC 15/60 K MC NE SI
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
60 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
15 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 230/24V 20A 500W