WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap fehér GT40238 - 1876770000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248467273
Sonepar cikkszám
GT40238
Gyártói cikkszám
1876770000
Gyártói típuskód
CC 15/27 MC NE WS
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
27 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
15 mm
Sorkapcsok ; Indikátor sorkapocs ; Érzékelő-, beavatkozó sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm2, 250 V, 1s