WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap fehér GT50390 - 1876570000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248466481
Sonepar cikkszám
GT50390
Gyártói cikkszám
1876570000
Gyártói típuskód
CC 15/17 MC NE WS
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
17 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
15 mm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 1.5mm2 8A 35sínre rugós bek 32pont, kék