WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap fehér GT86712 - 1877350000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248467983
Sonepar cikkszám
GT86712
Gyártói cikkszám
1877350000
Gyártói típuskód
CC 15/60 MC NE WS
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
60 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
15 mm
Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 110V AC 4 váltó érintk 6A tesztgombbal