WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT46625 - 1713760000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 18 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190331177
Sonepar cikkszám
GT46625
Gyártói cikkszám
1713760000
Gyártói típuskód
SM 27/18 K MC NE SI
Öntapadós:
Igen
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
18 mm
Szélesség:
27 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
18 mm
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Biztonsági vágóberendezés ; Kerek hasítóbélyeg M63 tömszelencéhez 16,2mm