Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SFX-M 11/60 AL GT97487 - 1327780000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap SFX-M 11/60 AL GT97487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 16-500 mm

  • Kábelátmérő - 7-40 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118132649

Sonepar cikkszám

GT97487

Gyártói cikkszám

1327780000

Gyártói típuskód

SFX-M 11/60 AL

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

16-500 mm

Kábelátmérő:

7-40 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

ezüst

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

11 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 6m2 (900W) 0,5x12m