WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap tartó műa sín fedél GT85006 - 1790160000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248213627
Sonepar cikkszám
GT85006
Gyártói cikkszám
1790160000
Gyártói típuskód
CC-RAIL TRANSPARENT1000
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
19 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
1000 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Melegzsugor összekötő 5x16-5x25mm2 funkciótartó, E90