WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap tartó műa sín GT85005 - 1790150000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fekete
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248213610
Sonepar cikkszám
GT85005
Gyártói cikkszám
1790150000
Gyártói típuskód
CC-RAIL 1000
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
17 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
1000 mm
Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 400P 2x0,75/1000 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 2x0,75mm2 1m->3m