WEIDMÜLLER - Készülék jelölő tartó G72198 - 1720600000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fekete
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190362270
Sonepar cikkszám
G72198
Gyártói cikkszám
1720600000
Gyártói típuskód
SCHS2 K
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
8 mm
Magasság:
1000 mm
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő tartó