WEIDMÜLLER - Készülékjelölő 100 ezüst poliészter SN146725 - 2006710000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 0.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118391640
Sonepar cikkszám
SN146725
Gyártói cikkszám
2006710000
Gyártói típuskód
EL 100 MM SI 30M
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
0.1 mm
Szélesség:
100 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
100 mm
Készülékjelölő 100 ezüst poliészter