WEIDMÜLLER - Készülékjelölő 27 fehér poliészter SN075156 - 2006630000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Nem
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 27 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118391374
Sonepar cikkszám
SN075156
Gyártói cikkszám
2006630000
Gyártói típuskód
EL 27 MM WS 30M
Öntapadós:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
27 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
27 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; OMRON ; Hőmérsékletszabályozó 100-240V AC