Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülékjelölő 38 fehér poliészter SN087560 - 2006660000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülékjelölő 38 fehér poliészter SN087560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Nem

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 38 mm

  • Szélesség - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087560

Gyártói cikkszám

2006660000

Gyártói típuskód

EL 38 MM WS 30M

Öntapadós:

Nem

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

38 mm

Szélesség:

38 mm

Mágneses:

Nem

Magasság:

38 mm

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső germicid 15W 103V G13 foglalat