WEIDMÜLLER - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Sorkapocs 16mm2 76A TS35 sínre csav bek PA G13362 - 0380660000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 4-16 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 76 A
Szín - többszínű
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190118204
Sonepar cikkszám
G13362
Gyártói cikkszám
0380660000
Gyártói típuskód
SAK 16/35 PA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-16 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
76 A
Szín:
többszínű
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-16 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
4-16 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
12 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Mélység:
50 mm