WEIDMÜLLER - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sorkhoz 6/32 SN116554 - 1733640000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 32
Névleges áram In - 41 A
Raszterméret - 8.1 mm
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116554
Gyártói cikkszám
1733640000
Gyártói típuskód
ZQV 6/32 GE
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
32
Névleges áram In:
41 A
Raszterméret:
8.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Sorkapocs keresztkötő Z sorozatú sorkhoz 6/32