WEIDMÜLLER - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Sorkapocs teszt-adapter önarretáló WDU 1.5-höz G37173 - 1632300000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszolási hossz - 6 mm
Névleges feszültség - 250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190257354
Sonepar cikkszám
G37173
Gyártói cikkszám
1632300000
Gyártói típuskód
WTA 1/ZA WDU1.5
Csupaszolási hossz:
6 mm
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Pólusszám:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
Sorolható:
Igen
Raszterméret:
5 mm