WEIDMÜLLER - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Tömszelence ellenanya M32 fém SN118183 - 1737020000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Szín - egyéb
Anyag - fém
Anyag minősége - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118183
Gyártói cikkszám
1737020000
Gyártói típuskód
SKMU M32 MS
Menet fajtája:
metrikus
Szín:
egyéb
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
nikkelezett
KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Tömszelence ellenanya M32 fém