Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Kombináltfogó GA00895 - 9041250000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kombináltfogó GA00895

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 190 mm

  • Elöl álló él - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensek

  • Szikramentes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190893156

Sonepar cikkszám

GA00895

Gyártói cikkszám

9041250000

Gyártói típuskód

UNIVERSAL 1

Hosszúság:

190 mm

Elöl álló él:

Nem

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensek

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó