WEIDMÜLLER - Kombináltfogó KBZ 180mm 1000V (IEC, DIN) GT03367 - 9046290000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 180 mm
Elöl álló él - Nem
Szigetelt - Igen
Fogantyú kivitel - 2-komponens
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248356485
Sonepar cikkszám
GT03367
Gyártói cikkszám
9046290000
Gyártói típuskód
KBZ 180
Hosszúság:
180 mm
Elöl álló él:
Nem
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Anyag:
acél
Forma:
egyenes
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Felület:
krómbevonatú
Fogantyú felület:
sima
Kovácsolt:
Igen
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Ütközésvédelemmel:
Nem
Oldalvágóval:
Igen
Megfogási tartomány:
2.5-2.5 mm
Csupaszítási tartomány átmérője:
2.8-2.8 mm
Súly:
290 g
Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó KBZ 180mm 1000V (IEC, DIN)