WEIDMÜLLER - Kombináltfogó KBZ 200 mm 1000V (IEC, DIN) GT03368 - 9046300000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 200 mm
Elöl álló él - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248356492
Sonepar cikkszám
GT03368
Gyártói cikkszám
9046300000
Gyártói típuskód
KBZ 200
Hosszúság:
200 mm
Elöl álló él:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Ütközésvédelemmel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó KBZ 200 mm 1000V (IEC, DIN)