WEIDMÜLLER - Kommunikációs csatlakozó SN088185 - 1018820000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatlakozó dugó (Plug)
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Igen
Kategória - 6
Csatlakozási mód - vágó eszköz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248730070
Sonepar cikkszám
SN088185
Gyártói cikkszám
1018820000
Gyártói típuskód
IE-FCM-RJ45-FJ-B
Kivitel:
csatlakozó dugó (Plug)
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Igen
Kategória:
6
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Szín:
fekete
AWG-tartomány:
22-26
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Kommunikációs csatlakozó