Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Kötegelő 120 x 4,8mm fekete GT11907 - 7940006053

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Kötegelő  120 x  4,8mm fekete GT11907

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.5 mm

  • Szalaghosszúság - 120 mm

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.35 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248520039

Sonepar cikkszám

GT11907

Gyártói cikkszám

7940006053

Gyártói típuskód

CB 120/4,8 SW

Szalagszélesség:

4.5 mm

Szalaghosszúság:

120 mm

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.35 mm

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

10-60 °C

Felület:

műanyagbevonatú

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 120 x 4,8mm fekete